曜日別特売

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m)

電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

RS232Cに対応しています。

用途電子機器配線用。材質導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:半硬質ビニル、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル長さ(m)100定格300V内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
芯数
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(AWG)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62411478CM/2464 1PX26AWG-100214-3329(30℃)4.923.926
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411487CM/2464 3X26AWG-100214-3319(30℃)4.134.126
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411496CM/2464 2PX26AWG-100214-3316(30℃)3.844.726
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411505CM/2464 3X24AWG-100214-3347(30℃)5.334.424
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411521CM/2464 4X24AWG-100214-4900(30℃)4.744.724
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする