積水樹脂
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
用途
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
付属品
取付金具
セット内容
取扱説明書
材質
【本体ケース】アルミニウム合金
幅(mm)
450
色
シルバー
高さ(mm)
52
奥行(mm)
100
明るさ(Lm)
39.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412957
KSLL1-W-FL-SET-F-T
160-1567
メッシュフェンス
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62412966
KSLL1-W-FL-SET-U-T
160-1593
支柱Φ60.5mm
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください