積水樹脂
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1” スタンダードタイプ
スリム設計の小型LED照明灯です。
用途
サインや標識の夜間ライトアップに。
付属品
取付金具
セット内容
取扱説明書
材質
【本体ケース】アルミニウム合金
幅(mm)
450
色
シルバー
高さ(mm)
52
奥行(mm)
100
明るさ(Lm)
39.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412939
KSLL1-W-SET-F-T
160-1596
メッシュフェンス
フェンス取付
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62412948
KSLL1-W-SET-U-T
160-1574
支柱Φ60.5mm
Uバンド取付
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください