坂詰製作所
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
文字彫刻板挿入式です。
用途
通電表示や警告表示などに。
材質
フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色
定格電圧(V)
AC100
定格電流(mA)
2.5~8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411155
DO8-16HKJ-AC100V-O/O
413-1631
橙
橙
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411171
DO8-16HKJ-AC100V-R/R
413-1649
赤
赤
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。