加美電子工業
カレントトランス
微小電流域ピンタイプ
種別
パーマロイコア
タイプ
基板実装タイプ
最大電流(A)
35
適合電流(A)
0.04~25
巻数比
2.125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404600
CT1902RF
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください