ヨドコウ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H 2連棟
ハイセンスなデザインで景観アップします。
景観に合せてシャッターカラーを三色から選べます。
用途
ガレージ以外にも農業倉庫・作業場などとして。
高さ(mm)
【背面】2397
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
5921
間口W×奥行D(mm)
【上部】6007×6251
本体高さ(mm)
2589
間口×高さ(mm)
【開口部】2730×2132
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412546
VGCU-3059H 2X1 MG
149-0475
メタリックグレー
¥
1,144,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412555
VGCU-3059H 2X1 SM
149-0476
スミ
¥
1,144,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412571
VGCU-3059H 2X1 DW
149-0477
ダークウッド
¥
1,144,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。