ヨドコウ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H
ハイセンスなデザインで景観アップします。
屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
高さ(mm)
【背面】2397、【開口部】2132
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
【開口部】2730
高さH(mm)
2589
間口W(mm)
3003
外寸法・奥行(mm)
【上部】6251
外寸法・間口(mm)
【上部】3089
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
シャッター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412467
VGC-3059H MG
149-0457
メタリックグレー
¥
616,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412476
VGC-3059H SM
149-0458
スミ
¥
616,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412485
VGC-3059H DW
149-0459
ダークウッド
¥
616,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。