Sortimo
”ワークモ” 専用台車
ワークモ本体と連結することが可能です。
用途
工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。
トラスコ品番
114-4649
適合本体
WORKMOシリーズ
材質
木
色
木製色
外寸法・高さ(mm)
145
外寸法・奥行(mm)
495
外寸法・間口(mm)
615
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412887
WORKMO-WORO
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません