カワムラサイクル
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型
工具レスの高さ調整フットプレートです。
伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途
病院、施設などに。
材質
フレーム:アルミ
幅(mm)
570
高さ(mm)
915
奥行(mm)
960
座幅(cm)
40
車輪タイプ
(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(シート)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412038
KMDA2240SMNO82
137-3474
チャコールグレー
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62412047
KMDA2240SMNO83
137-3428
ライトブルー
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62412056
KMDA2240SMNO85
137-3451
若葉色
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62412065
KMDA2240SMNO88
137-3469
エコブラック
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62412081
KMDA2240SMNO68
137-3458
黒メッシュ
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62412090
KMDA2240SMNO19
137-3435
黒
¥
108,000
¥
63,980
非課税商品
¥
63,980
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。