KWK
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ
給脂状況をカウントがお知らせします。
メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。
カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途
工作機械・圧延機など。
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吐出量(cm
3
/ストローク)
給油箇所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62424647
KS-34C
160-9642
0.8~1.2
4
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424656
KS-43C
160-9646
1.25~2.5
3
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424665
KS-51C
160-9648
2.5~5.0
1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。