テザック
スーパーセーブロープ
外層(黄色)と内層(黒)の色を変えているため外層の磨耗が進むと黒いシグナルが現れます。
法面工事用親綱として唯一「NETIS」に登録されています。
用途
親綱
トラスコ品番
148-8776
材質
ポリエステルスパンライクマルチフィラメント
色
黄
長さ(m)
200
包装形態
コイル巻
引張強度(kN)
36.3
線径(mm)
18
ロープ仕様
打ち方:3つ打
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414330
supersrope
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません