曜日別特売

アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)

アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付) - 江崎機械工業

キャスター架台付です。
架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。
架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。

仕様吊環下(mm):2440トラスコ品番315-0363材質アルミ合金全高(mm)2657パイプ径(Φmm)三脚:60.5、架台部:48.6定格荷重(kg)500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410245KC25-500
502,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,500/税込¥17,050
北海道地方1¥19,000/税込¥20,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする