工業用集塵機(湿式)

工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman工業用集塵機(湿式) - Shuman

工作機械や産業機械のオイルタンクには、スラッジやゴミなどが溜まるため、定期的に清掃が必要です。
機械を止めることなくエアー源だけで油性、水性液を吸引し、スラッジやゴミを除去するので生産性が向上します。
清掃作業の重労働をせず簡単にスラッジを除去できます。

用途CNC複合化工機・CNC切削加工機・旋盤加工機などのタンク底に溜まったスラッジの吸引に。トラスコ品番206-6491幅(mm)680高さ(mm)850奥行(mm)370騒音値(dB)72本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅650吸水量(L)192最大真空圧(kPa)23集じん量(L)9内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413691SV-1
オープン
959,800
1,055,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする