曜日別特売

スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具

スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 - 高岡ケージ工業スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 - 高岡ケージ工業スチール製ワイヤーメッシュパーティション ヘリオスHELIOS用オプション部品 S字金具 - 高岡ケージ工業

メッシュ本体と組み合わせる事により掲示板の設置や工具などの収納が可能になります。

用途収納用金具に。材質スチール(メッキ品)シルバートラスコ品番401-3720高さ(mm)36.2径(Φmm)4線径(mm)4内容量1袋(10個)
注意
※1個当たりの耐荷重は6kgです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413298TCPT-001036.2
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする