エナパック
シンクグリッププーラー
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。
2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。
2本爪で使用する場合、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
用途
ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜き作業。
仕様
プーラー能力:445
トラスコ品番
149-1706
ストローク(mm)
76
開き幅(mm)
最大:980
最大リーチ(mm)
700
内容量
1台
注意
※2本爪で使用する場合は、プーラー定格能力の50%を超えないで下さい。
※油圧ポンプと油圧ホースが別途必要です。
※SGH64は54Mpaを超える圧力で使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425399
SGH64
¥
908,300
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません