仮設足場用搬送システム ハンソーレール

仮設足場用搬送システム ハンソーレール - ダイケン

仮設足場用の搬送システムです。
外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。
下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。
ランナーが走行する軌道となるレールです。
メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。

用途ランナーを走行させるレール。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410970HARL3600541-79413600柱ピッチ1800用
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410979HARL1800541-79391800柱ピッチ1800用
10,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410988HBRL3658541-79353658柱ピッチ1829用
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410997HBRL1829541-79361829柱ピッチ1829用
10,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする