ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ

ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEIブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ - TOKISEI

ありそうで無かった本体まで真っ黒なブラックボードスタンドです。
シンプルな構造で壊れにくいアルミ製で安心の純日本製です。
何度でも書き消しできて、マグネットも使用可能です。
コーナーは樹脂を使用した安全設計です。
オプションパーツでポスター展示仕様に変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
マーカーボードはマグネット使用可能です。
差し替え用面板は、オプションから単品で購入可能です。

用途ポスター展示に。材質本体フレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上、面板:マーカーボード(ブラックorホワイト)3mm厚板面:黒、枠:ブラック内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62411591BVASKBBA2RA2(594×420)456×415×790両面143-5623
24,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411600BVASKBBB2KB2(728×515)551×360×970片面143-0840
21,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411609BVASKBBB2RB2(728×515)551×485×970両面143-7169
30,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411618BVASKBBA1KA1(841×594)630×405×1080片面143-0868
26,250
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411627BVASKBBA1RA1(841×594)630×540×1080両面143-5662
38,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411636BVASKBBB1KB1(1030×728)764×450×1275片面143-8774
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411645BVASKBBB1RB1(1030×728)764×650×1275両面145-2925
50,100
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする