曜日別特売

移動型キャビネット”WORKMO”(ワークモ)

移動型キャビネット”WORKMO”(ワークモ) - Sortimo

工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです。
取っ手を使って楽に持ち運びができます。
上下に重ねて使うことができ、ロックがかかるため、トップを作業台として使うこともできます。
オフィスや作業場もきちんと整理でき、そのまま車へ積み込むこともできます。
軽四輪やライトバンの荷室にぴったり収納可能です。

用途工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。トラスコ品番257-1530材質スチール、樹脂タイプ引出し3段引出し数3外寸法・高さ(mm)506外寸法・奥行(mm)396外寸法・間口(mm)526内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412896WORKMO-A-BK
77,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする