EAZY WELD 簡単溶接キット

EAZY WELD 簡単溶接キット - 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット - 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット - 旭エンジニアリングEAZY WELD 簡単溶接キット - 旭エンジニアリング

はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接です。
溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。
鉄用(CAS450)/ステン銅用(SUS-CO)ロッドは、はんだごてでの作業も可能です。
母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。
ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。
溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。

内容量1セット
注意
※こすり落とした鉄くずなどを残した状態で作業すると腐食の原因となります
※母材を加熱しすぎて溶かさない様注意してください。厚みが5mmを超えるアルミの場合、付属のガスバーナーでは作業温度を確保することが大変困難な為、アセチレンガスを使用してください。母材温度が上がりにくい場合、母材の下に耐火レンガを置いて作業すると効率が上がります。
※ロッド(溶接棒)には直接火を当てないでください。
※水などで急激に冷却すると強度が著しく低下します。固まっていない状態でエアーブローすると飛び散り大変危険です。オーバーヒート(熱しすぎ)すると、はじかれて溶接しなくなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
材質
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624254261057128-3482鉄用ロッドCAS450:2本/万能フラックスMF:1本/専用バーナー 840s:1個/ボンベ860z:1本/ワイヤーブラシSWB:1本スズ、亜鉛、カドミウム176~260
13,670
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624254351058128-3478ステン+銅用ロッドSUS-CO:2本/万能フラックスMF:1本/専用バーナー 840s:1個/ボンベ860z:1本/ワイヤーブラシSWB:1本スズ、銀221
17,670
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする