アキレス
防虫フラーレイトイリ
優れた防炎・防虫効果のある防虫フラーレにポリエステル糸を2cm間隔の格子状にラミネートし、引張・引裂強度を高めました。
ハトメを打ったり、ウェイトチェーンを入れるなど、カーテンやカバーに加工可能です。
用途
防炎性能と防虫機能を要求される工場・倉庫等の出入口カーテンや間仕切りに。
トラスコ品番
516-0596
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)、糸:ポリエステル
幅(mm)
1850
色
オレンジ
長さ(m)
50
厚さ
#3000
内容量
1巻
注意
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413386
FUREOR3000
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません