ベルト駆動型油回転真空ポンプ

ベルト駆動型油回転真空ポンプ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ - 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ - 佐藤真空

直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。

用途
理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
仕様サーマルプロテクタ付付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]内容量1台
注意
※ご注文時にはモーターの周波数をご指示ください。
※定期的に油の汚れ、劣化をチェックし、補充及び交換を行ってください。
※運転停止時に油の逆流が発生します。
※自動リーク弁はポンプ購入時のみ取り付け可能なオプションです。
※ポンプの性能は油の状態によって大きく左右されます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62415617USW-100N779-8504469×292×318469292318
222,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62415626USW-50N779-8521395×275×295395275295
172,000
169,800
186,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする