曜日別特売

電動油圧ポンプ(単動式)

電動油圧ポンプ(単動式) - 大阪ジャッキ製作所

自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。
オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。
ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。

トラスコ品番457-4524容量(kW)0.4タイプ電磁弁吐出量(L/min)2.4~0.35吐出圧力(MPa)5.0~72有効油量(L)5内容量1台
注意
※ジャッキアップにはGH1/2-Jをお使いください。
※吐出量は60Hz時を示します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410647GH1/2-E
336,000
319,800
351,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,100/税込¥2,310
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする