八興販売
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。
従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途
理化学実験機器などの液薬移送用として。
半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。
飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。
材質
スーパー柔軟フッ素チューブ
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~80
全長(m)
20
適合流体
薬液・飲料など
内容量
1巻
注意
※バイオマスマークの二次利用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62415827
E-SJECO-4X6-20m
531-4319
0~0.6
25
6
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62415836
E-SJECO-6X8-20m
531-4323
0~0.4
50
8
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。