吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm

吸音壁貼パネル フェルトーン マグネット仕様 450×450×30mm - 東京ブラインド工業

室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。
壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。
反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。
話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。

用途
オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。
マグネットがつかない場所へのお取り付けの場合、別売りのマグネット受けプレートを使用して設置するか、マジックテープ仕様をご検討ください。
トラスコ品番554-9447材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30生地アイボリー内容量1枚
注意
※マグネットがしっかり壁面についていないと、落下の可能性があります。
※必ず凹凸の無い面に設置して下さい。
※製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないで下さい。
※製品の破損・落下する場合があります。
※火のそばではご使用にならいで下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412230KP-N44301
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする