吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm

吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm - 東京ブラインド工業吸音壁貼パネル フェルトーン マジックテープ仕様 450×450×30mm - 東京ブラインド工業

室内の騒音や反響音を抑えて落ち着いた「音環境」を実現します。
壁面やスチールパーティションにマグネット・マジックテープ等で簡単に取付可能な吸音パネルです。
反響の大きいワークスペース・会議室・打ち合わせ室等に設置することで電話や会議の声が聞き取りやすくなります。
話し声の500Hz帯から、敏感に反応する4000Hz以上まで効果的に吸音します。

用途オフィス、学校、病院、公共施設、一般住宅ほか、音にまつわる問題でお悩みの場所に。材質枠材:木、生地:アクリル70%、ウール30%厚さ(mm)30短辺(mm)450長辺(mm)450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×450×30内容量1枚
注意
※マジックテープは必ずタッカー等で止めて下さい。
※必ず凹凸の無い面にしっかり設置して下さい。
※製品に物を引っ掛けたり、ぶら下げたりしないで下さい。
※製品の破損・落下する場合があります。
※火のそばではご使用にならいで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412248KP-T44301554-9448アイボリー
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412257KP-T44302554-9176イエロー
24,000
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする