ジャパンペール
ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ)
テーパーバンドタイプのY等級固体用危険物容器です。
本体、フタ、締め輪の3点セットです。
フタにはガスケットが装着されています。
PCB廃棄物の保管容器としてもご使用いただけます。
用途
危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。
材質
ティンフリースチール(JIS G 3315準拠)
色
白
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.4
内容量
1缶
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※固体用容器です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413438
40320-70
20
361
226-0989
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413490
89333-10
27
465
226-0988
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。