テーパー バンドタイプペール缶BT

テーパー バンドタイプペール缶BT - ジャパンペール

取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
ペール缶で多く製造しておりますラグタイプは専用の締め機が必要ですが、このタイプは締め機不要です。

用途固体用や高粘度製品用容器に。トラスコ品番460-1491材質ティンフリースチール(JIS G 3315)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4内容量1缶
注意
※保管は屋内で行って下さい。
※基本的には固体用容器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6241348187421-10
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする