ジャパンペール
高密度ポリエチレン内装缶
耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製のペール缶との二重構造になっています。
耐薬品・耐酸性に優れた堅牢かつクリーンな容器です。
用途
危険物を収容、保管および国内外で輸送するための容器に。
材質
外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレン(HDPE)
色
紺
トラスコ品番
460-1459
高さ(mm)
412
容量(L)
22
内径(Φmm)
286
板厚(mm)
0.5
内容量
1缶
注意
※保管は屋内にて行って下さい。
※内装のポリ容器は80℃程度で軟化する可能性がありますので、常温充填にてご使用されることをおすすめいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413447
4620-39
22
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません