ラミネートペール缶BT-20

ラミネートペール缶BT-20 - ジャパンペール

内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。

用途
エマルジョン系内容物に。
腐食性のある内容物で内面コート剤(エポキシ系樹脂)では保持できず、ポリ袋を内袋と使用しているお客様にもポリ袋なしでも充填可能です。
トラスコ品番460-1475材質外装:ティンフリースチール(JIS G 3315)、内装:ポリエチレンフィルム(LLDPE)高さ(mm)361容量(L)20内径(Φmm)286板厚(mm)0.4内容量1缶
注意
※保管は屋内にて行って下さい。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6241346583127-10
オープン
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする