東空販売
防振ライトピックハンマ-
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途
土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番
826-6337
全長(mm)
328
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ピストン径(Φmm)
24
打撃数(bpm)
2800
ストローク径(Φmm)
58
内容量
1台
注意
※先端工具は別売です。(AA-1.3B、AA-3Bと共用です。)
※本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425478
AA-1.3BAV
¥
85,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません