曜日別特売

エアー両締めセンターバイス KAW-180

エアー両締めセンターバイス KAW-180 - 共立エアー両締めセンターバイス KAW-180 - 共立

シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。
KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。

トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)内容量1台
注意
※口金は付いておりません。口金はオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62411679KAW-180
625,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする