河淳
分別トラッシュボックス
ゴミ、吸い殻、飲み残しの水分などが分別して回収可能です。
材質
本体:スチール、天板:PC、ABS
色
グレー
高さ(mm)
1030
奥行(mm)
650
間口(mm)
840
内容量
1台
注意
※喫煙用(AA968)は上部にセットできる喫煙セットが付属しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413560
AA958
148-8604
禁煙
もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)
¥
339,710
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62413569
AA968
148-8605
喫煙
もえるゴミ(100)、プラスチックゴミ(26)、氷・飲み残し(22)、タバコ(2.5)
¥
333,960
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。