タイトペール缶TA-20

タイトペール缶TA-20 - ジャパンペール

天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。
段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。

用途
塗料・オイルなど液体を充填するための容器に。
主に液体用容器です。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)トラスコ品番460-1467高さ(mm)375容量(L)20内径(Φmm)272板厚(mm)0.4内容量1缶
注意
※容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6241345680516-1020
オープン
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする