コトヒラ工業
光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー
光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。
スリッパの劣化を低減します。
近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。
用途
食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
付属品
【光触媒加工スリッパTIP-221】収納足数分、アース線、固定金具、木ねじ(10、20足用のみ)
トラスコ品番
458-6841
材質
スチール、UV反射板:アルミ
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
400
間口(mm)
350
消費電力(W)
38
電源
単相100V
収納数
10足用
色(扉)
緑
内容量
1台
注意
※専用の光触媒スリッパが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413840
KE-S010
オープン
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません