曜日別特売

メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006

メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業メッシュパーテーション ヘリオス用支柱 TCPT0006 - 高岡ケージ工業

ベース部は支柱と溶接され一体構造となっています。
支柱はベース部をアンカーとナットで固定しているため、取り外しが容易にできます。
オプション部品のベースプレ-ト400と組み合わせれば設置方法はアンカーボルトの工事が不要となります。

用途
ヘリオスPHM-0003・PHM-0004・PHM-0005メッシュ本体用支柱。
ヘリオスTCPY-OP-024スクリ-ン本体用支柱。
単品で支柱(ポール)としてもお使いいただけます。
材質スチール本体:パッションオレンジ付属品フックボルトM5×6個、フランジ付き六角ナットM5×6個、連結金具1×6個、連結金具2×6個トラスコ品番401-3708幅(mm)80高さ(mm)2000奥行(mm)120支柱(mm)2000×40×40×1.6ベース寸法(mm)80×120×6内容量1本
注意
※屋内の境界設定を目的とする為の製品です。
※使用者の安全を保障する為の製品ではありません。
※防護柵・手摺り等への転用および改造を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413289TCPT-0006200080
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする