日本アイ・エス・ケイ
耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)
ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。
付属品
棚板1枚、鍵付引出し1個
トラスコ品番
452-8611
材質
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)
色
オフホワイト
容量(L)
126
間口(mm)
630
本体寸法(mm)奥行
706
本体寸法(mm)高さ
916
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
420
有効内寸法・高さ(mm)
700
施錠
ダイヤル式・電子ロック錠
内容量
1台
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412720
KCJ507-2D
¥
540,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません