曜日別特売

スーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L

スーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L - 日本アイ・エス・ケイ

使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。
ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。

付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8603材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)オフホワイト容量(L)163間口(mm)636本体寸法(mm)奥行659本体寸法(mm)高さ1036施錠方法キングスーパーダイヤル錠・電子ロック錠有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)808施錠ダイヤル式・電子ロック錠内容量1台
注意
※据付別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62412711KC52-2D
452,000
369,800
406,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥24,000/税込¥26,400
北海道地方1¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする