日本クランツレ
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)
高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
用途
様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。
幅(mm)
650
高さ(mm)
1400
奥行(mm)
1100
タンク容量(L)
100
フィルター
メインフィルター表面積(平米):3.8
吸水量(L)
100
集じん量(L)
100
内容量
1台
注意
※本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
騒音値(dB)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
最大風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413718
NK303TX
258-5249
2200
74
5.3/6.3(50Hz/60Hz)
5.3/6.3(50Hz/60Hz)
¥
1,000,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62413727
NK305TX
258-5250
5500
76
5.3/6.6(50Hz/60Hz)
5.3/6.6(50Hz/60Hz)
¥
1,400,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。