Winwell
ミストコレクター”ミストキャッチャー”
ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。
最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。
用途
工作機械加工などに。
付属品
フランジ、切粉除けネット、排油ホース、ON/OFFスイッチ
セット内容
フランジ・切粉除けネット・ドレンホース・スイッチボックス・防振ねじ・1st&2nd予備フィルター
品名
ミストコレクター ミストキャッチャー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
電源コード(m)
5
捕集効率(%)
99.7
除去方式
フィルター式
内容量
1台
注意
※本機は、防爆仕様ではありません。
※法令等で定める危険場所には設置できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
出力(kW)
取付寸法(mm)
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413849
MCA-05
【ミスト】水溶性ミスト、油性ミスト対応
257-8166
(50/60Hz)0.375
275×280
50Hz:8.3、60Hz:10
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413858
MCA-07
【ミスト】水溶性ミスト、油性ミスト共用
257-8167
(50/60Hz)0.75
325×280
50Hz:10.5、60Hz:13
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413867
MCA-15
【ミスト】水溶性ミスト、油性ミスト共用
257-8164
(50/60Hz)1.5
405×300
50Hz:17、60Hz:20
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。