スーパー工業
温水除草専用ガン
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。
環境への負荷がなく除草の回数を削減します。
除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途
除草に。
適合機種
SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2
奥行(mm)
250
使用圧力(MPa)
(冬/夏)5/6.5
接続
金具:クイックカプラーメス
水温(℃)
適合:90~95
内容量
1台
注意
※本製品は温水除草専用ガンです。
※SEL-1325V-2と組み合わせることで温水除草が可能となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413596
SSC-120
340-2976
155
1290
129
¥
86,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62413605
SSC-650
340-2977
660
1330
133
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62413621
SSC-1000
340-2975
1000
1330
133
¥
245,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。