気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ

帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
空気緩衝材ですからクッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。

用途
包装用緩衝材として。
断熱材として。
養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
トラスコ品番504-1418 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1200 厚さ(mm)4 ピンク タイプ帯電防止 長さ(m)42 硬さ普通 表面抵抗値(Ω)1.0×10の11乗 内容量1巻
注意
※直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。
※紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直接日光下での長時間の使用はおやめください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62411390 ACC80EPX1200X42M
オープン
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする