ヨドコウ
自転車置場
主要部材はプレコート鋼板です。
ヨドコウ独自の優れた防錆技術で、耐久性、耐食性は抜群です。
用途
優れた機能、用途に合わせた豊富なバリエーションなど。
設置場所に合わせて選べるように。
材質
柱:スチール、屋根:スチール
積雪荷重(N/m
2
)
1200
内容量
1台
注意
※組立・据付・基礎・土間工事費別途。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412379
KWA5426TS-1X1
836-2147
2475
基準型
2000
5400
¥
403,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412397
YOKC-245BN-1-1X1
836-2133
2100
基準型
2540
2450
¥
207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412406
YOKC-280BN-1-1X1
836-2135
2100
基準型
2540
2800
¥
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412415
YOKC-280BN-1-2X1
836-2136
2100
2連続型
2540
5600
¥
331,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412431
YOKR-240-5-1X1
836-2137
2160
基準型
2410
2400
¥
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412440
YOKR-240-5-2X1
836-2138
2160
2連続型
2410
4800
¥
418,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412449
YOKR-280-5-1X1
836-2139
2160
基準型
2410
2800
¥
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62412458
YOKR-280-5-2X1
836-2140
2160
2連続型
2410
5600
¥
432,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください