PLUS(プラス)[文具]
ネットワークボード
ワーキングスペースや商談ブースに置ける小型・軽量のネットワークボードN-21Jシリーズです。
用途
会議・ミーティングで使用し、板書内容をデータ保存して、情報共有
トラスコ品番
868-7433
画面サイズ
900×600
高さ調節
2段階(H1493、H1743mm)
外寸法・幅(mm)
1080
外寸法・高さ(mm)
1743
外寸法・奥行(mm)
674
内容量
1台
注意
※組立・施工別途
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413088
N-21JL
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません