”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ”

”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” - TOKISEI

緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。
キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。
ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。
約30秒でストレッチャーに変形できます。

用途通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。トラスコ品番137-2265材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上枠:シルバータイプボード:ホワイトボード耐荷重(kg)100外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)710×560×1625規格寸法(mm)679×1440パネルサイズ(mm)679×1440面板寸法(mm)679×1440内容量1台
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413325SPSSTANKAWB
98,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする