ニシキ(川本産業)
吸水一部丈ショーツ
材質
綿100%
色
ベージュ
寸法(cm)
M/87~95
吸収量(mL)
目安:50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425785
070-520105-00 H4885C
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください