ストア・エキスプレス
ディスプレイ用ネット
【商品特徴】サイズ、オプションを多彩にご用意。さまざまなディスプレイに対応できるネット。 外枠は直径8mmの強固な線材を使用しています。
用途
【特記事項】※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。ネットの線材は直径3mmです。
色
黒
寸法(cm)
90×90
直径(mm)
【外枠】8【中】3
ピッチ(cm)
【ネット】5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62425776
6496-199
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください