曜日別特売

消毒スプレーガン

消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS消毒スプレーガン - RABLISS

ウイルス対策や気になるところを簡単に消毒!
アルコール除菌とUV除菌が同時にできる便利なスプレーガン
USB充電式
UV除菌ライト付き
噴射距離1.5mまで
手動と自動2つのモード
感染症の気になる季節にあると便利!
寝室を問わず、ベビールーム、キッチン、バスルーム、ベッドルーム、
高齢者の部屋や他の場所も役に立ちます。
紫外線で細菌やダニを効果的に除去します。
しっかり除菌できるので、安心感も増します!
家族に健康的な生活環境を提供します。
噴射距離が長く、噴射範囲も広いので、とても使いやすいです。
水道水、アルコール、亜塩素酸水などご使用可能です。

用途学校、幼稚園、保育園、食堂、エステ、整体院、整骨院、美容室、動物病院、老人ホームなどセット内容本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書消費電力(W)約8電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵1800mAh)本体質量(g)約340タンク容量(mL)約350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425828KO187
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする