業務用ポリ袋 10-15L

業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス業務用ポリ袋 10-15L - ジャパックス

小型のごみ箱(10L~15L)に適した横450mmx縦500mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質LLD+META厚さ(mm)0.02縦(mm)500横(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(20枚×100冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426650TM114505000.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62426659TM124505000.02
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62426668TM134505000.02透明
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62426677TM144505000.02半透明
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする