曜日別特売

LD規格袋 No.17

LD規格袋   No.17 - ジャパックスLD規格袋   No.17 - ジャパックス

17号サイズ、横360mmx縦500mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。
厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。
様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。
大きさの目安としては、BOXティッシュが5個入るサイズです。
低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。
柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。
工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。
食品衛生法適合商品です。

材質LLDPE透明厚さ(mm)0.08縦(mm)500横(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(50枚×10冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426765L8173605000.08
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする