小型ポリ袋 半透明 200枚

小型ポリ袋 半透明 200枚 - ジャパックス小型ポリ袋 半透明 200枚 - ジャパックス小型ポリ袋 半透明 200枚 - ジャパックス

小型サイズ、横280mmx縦320mm、厚み0.010mm、中身が見えにくい黒色のゴミ袋(ポリ袋)です。
小さなごみ箱用として、トイレコーナー用として、汚物処理袋として多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
ビル清掃・外食産業・飲食店、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質HDPE厚さ(mm)0.01半透明縦(mm)320横(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(200枚×40冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62426641R-03
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥300/税込¥330
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする